Provatensione multi-tester a due poli PRO II LED
Provatensione a due poli PRO II LED
MULTI-TESTER-PROII-LED-1000V-IP65
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Strumento altamente sicuro
(CAT IV 1000 V)
Nessuna preimpostazione, funzionamento intuitivo
Selezione automatica del campo di misurazione
Visualizza le tensioni a partire da circa 45 V/CA e 110 V/CC:
- Con batterie: segnale ottico e vibrante
- Senza batterie: il LED ELV indica la presenza di tensione
Test FI/RCD tramite due tasti
L'attivazione di un carico supplementare permette l'attivazione voluta dell'interruttore FI, in modo che possa essere testato anche il conduttore di protezione.
Puntalini da 4 mm svitabili
- Maggiore tenuta in prese civili e prese industriali CEE
- Adatto per aperture molto piccole
Risparmio energetico
Dispositivo di spegnimento automatico
I test senza contatto con le dita consentono di indossare indumenti protettivi completi
Lunghezza | 300 mm |
Display | Ottico, a LED |
Gamma di tensione min/max CA | 6-1000 V/CA |
Gamma di tensione min/max CC | 6-1400 V/DC |
Frequenza min/max | 0 / 1000 Hz |
Prova continuità resistenza elettrica min/max | 0-200 kOhm |
Tensione min per provafase | 100 V/CA |
Carico selezionabile | 30 mA a 230V/CA |
Test diodi | Sì |
Test di polarità | Sì (+/- LED) |
Display PELV | Visibile, Vibratura |
Classe di protezione IP | IP 65 |
Categoria protezione sovratensione | CAT IV/1000 V |
Tipo di batteria | 1,5 V Micro AAA |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Lunghezza x larghezza x profondità | 300 x 75 x 20 mm |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (1)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.